Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - EtherCAT cable, improved shield, M12 straight plug / RJ45 plug, 10 m SN171672 - 671212

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - EtherCAT cable, improved shield, M12 straight plug / RJ45 plug, 10 m SN171672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 5E

  • Hosszúság - 10 m

  • Kábeltípus - SF/UTP

  • Köpeny színe - fekete

  • Kábelkonstrukció - 1x4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN171672

Gyártói cikkszám

671212

Gyártói típuskód

XS5W-T421-JMC-SS

Kategória:

5E

Hosszúság:

10 m

Kábeltípus:

SF/UTP

Köpeny színe:

fekete

Kábelkonstrukció:

1x4

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

M12

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(4)

Dugaszoló csatlakozó ház 1:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga:

fém

Dugaszoló csatlakozó ház 2:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 2 anyaga:

műanyag

Törésvédő:

ráhúzható

Reteszemelő-védelem:

Igen

Törésvédő színe:

fekete

Tűzterjedés gátló:

nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Vontatólánchoz alkalmas:

Nem

AWG-keresztmetszet:

22

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Védettség (IP):

IP20

EtherCAT kábel, többszörös árnyékolással egyik végén egyenes M12, másik végén RJ45 csatlakozóval. 10m.