Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Ethernet kábel FQ kamerás rendszerhez, kábelhossz: 5m SX098257 - 360746

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Ethernet kábel FQ kamerás rendszerhez, kábelhossz: 5m SX098257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 5E

  • Hosszúság - 5 m

  • Kábeltípus - SF/UTP

  • Köpeny színe - kék

  • Kábelkonstrukció - 1x4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583129283

Sonepar cikkszám

SX098257

Gyártói cikkszám

360746

Gyártói típuskód

FQ-WN005-E

Kategória:

5E

Hosszúság:

5 m

Kábeltípus:

SF/UTP

Köpeny színe:

kék

Kábelkonstrukció:

1x4

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

M12

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(4)

Dugaszoló csatlakozó ház 1:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga:

fém

Dugaszoló csatlakozó ház 2:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 2 anyaga:

műanyag

Törésvédő:

ráhúzható

Reteszemelő-védelem:

Igen

Törésvédő színe:

fekete

Tűzterjedés gátló:

nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Vontatólánchoz alkalmas:

Nem

AWG-keresztmetszet:

22

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Védettség (IP):

IP67

Ethernet kábel FQ kamerás rendszerhez, kábelhossz: 5m