OMRON - ETHERNET kábel IP20 SN006737 - 374605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - 6A (IEC)
Hosszúság - 2 m
Kábeltípus - F/UTP
Köpeny színe - kék
Kábelkonstrukció - 4x2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583378636
Sonepar cikkszám
SN006737
Gyártói cikkszám
374605
Gyártói típuskód
XS6W-6LSZH8SS200CM-B
Kategória:
6A (IEC)
Hosszúság:
2 m
Kábeltípus:
F/UTP
Köpeny színe:
kék
Kábelkonstrukció:
4x2
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Dugaszoló csatlakozó ház 1:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga:
műanyag
Dugaszoló csatlakozó ház 2:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó ház 2 anyaga:
műanyag
Törésvédő:
ráhúzható
Reteszemelő-védelem:
Igen
Törésvédő színe:
kék
Tűzterjedés gátló:
nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Vontatólánchoz alkalmas:
Nem
AWG-keresztmetszet:
26
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Védettség (IP):
IP20