Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Ethernet kábel sárga, 0,5m M12/RJ45 SN174665 - 685767

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Ethernet kábel sárga, 0,5m M12/RJ45 SN174665

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 5E

  • Hosszúság - 0.5 m

  • Kábeltípus - SF/UTP

  • Köpeny színe - sárga

  • Kábelkonstrukció - 1x4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN174665

Gyártói cikkszám

685767

Gyártói típuskód

XS5W-T421-BM2-Y

Kategória:

5E

Hosszúság:

0.5 m

Kábeltípus:

SF/UTP

Köpeny színe:

sárga

Kábelkonstrukció:

1x4

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

M12

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

M12

Dugaszoló csatlakozó ház 1:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 2:

egyéb

Törésvédő:

ráhúzható

Törésvédő színe:

fekete

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Vontatólánchoz alkalmas:

Nem

AWG-keresztmetszet:

22

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Ethernet kábel sárga, 0,5m M12/RJ45