OMRON - Ethernet kábel sárga, 5m M12/RJ45 SN171659 - 685793
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - 5E
Hosszúság - 5 m
Kábeltípus - SF/UTP
Köpeny színe - sárga
Kábelkonstrukció - 1x4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN171659
Gyártói cikkszám
685793
Gyártói típuskód
XS5W-T421-GMC-Y
Kategória:
5E
Hosszúság:
5 m
Kábeltípus:
SF/UTP
Köpeny színe:
sárga
Kábelkonstrukció:
1x4
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
M12
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
Dugaszoló csatlakozó ház 1:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó ház 2:
egyéb
Törésvédő:
ráhúzható
Törésvédő színe:
fekete
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Vontatólánchoz alkalmas:
Nem
AWG-keresztmetszet:
22
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Ethernet kábel sárga, 5m M12/RJ45