OMRON - Fázisfigyelő relé 200-480 VAC SN022577 - 669476
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Nem
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 200-480 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583773851
Sonepar cikkszám
SN022577
Gyártói cikkszám
669476
Gyártói típuskód
K8DT-PH1CN
Funkció fázissorrend-figyelés:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
200-480 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Nem
Szélesség:
17.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
380-480 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
1
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.15 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
380-480 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
90 mm
Mélység:
90 mm