Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Fázisfigyelő relé 220-480V AC SN058457 - 378182

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Fázisfigyelő relé 220-480V AC SN058457

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Igen

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Nem

  • Feszültségmérési tartomány - 220-277 V

  • Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583402461

Sonepar cikkszám

SN058457

Gyártói cikkszám

378182

Gyártói típuskód

K8AK-PM2

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Nem

Feszültségmérési tartomány:

220-277 V

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Igen

Funkció aszimmetriafelismerés:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

220-480 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Váltóérintkezők száma:

2

Névleges kapcsolóáram:

5 A

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

30 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

220-480 V

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

90 mm

Mélység:

100 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-250 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-250 V

Üzemi feszültség DC:

0-30 V

Relék ; OMRON ; Fázisfigyelő relé 220-480V AC