OMRON - Fázisfigyelő relé 400V AC GT97936 - 378180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Nem
Feszültségmérési tartomány - 220-277 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583402447
Sonepar cikkszám
GT97936
Gyártói cikkszám
378180
Gyártói típuskód
K8AK-PA2
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Nem
Feszültségmérési tartomány:
220-277 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
220-480 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
5 A
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
30 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
220-480 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
90 mm
Mélység:
100 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-250 V
Üzemi feszültség DC:
0-30 V