OMRON - Fázisfigyelő relé Monitoring relay 17.5mm wide, asymmetry, phase sequence and loss, 3-phase 3-wire, 380 to 480 VAC, one SPDT SX096502 - 387486
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Nem
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Nem
Feszültségmérési tartomány - 380-480 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583481589
Sonepar cikkszám
SX096502
Gyártói cikkszám
387486
Gyártói típuskód
K8DS-PA2
Funkció fázissorrend-figyelés:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Nem
Feszültségmérési tartomány:
380-480 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Igen
Szélesség:
17.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
380-480 V
Váltóérintkezők száma:
1
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
30 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
380-480 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
74 mm
Mélység:
80 mm