OMRON - Fekete színű, kör alakú kapcsoló, 2 állású, (kézi visszakapcsolási mód), két áramkörös, váltó érintkezős kivitel SX101652 - 160761
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854346620
Sonepar cikkszám
SX101652
Gyártói cikkszám
160761
Gyártói típuskód
A165S-T2M-2
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Gomb színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Nyílás átmérője:
16 mm
Nyílás szélessége:
16 mm
Nyílás magassága:
16 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag