OMRON - FÉNYFÜGGÖNY F3W-D052D-1M GT98782 - 676805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sugarak száma - 0
Védőmező hatótávolsága - 3 m
Magasság - 140 mm
Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 3
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854557101
Sonepar cikkszám
GT98782
Gyártói cikkszám
676805
Gyártói típuskód
F3W-D052D 1M
Sugarak száma:
0
Védőmező hatótávolsága:
3 m
Magasság:
140 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Feszültség fajtája:
DC
Szenzor hullámhossza:
880 nm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
1
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Kivitel:
adó és vevő elválasztva
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel dugós csatlakozóval
Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:
NPN
Érzékelési képesség a próbatest számára:
1000 mm
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó és vevő
Reakcióidő:
10 ms
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
24 V
Sugártávolság:
100 mm
Környezeti hőmérséklet:
-10-55 °C
Kaszkádosítható:
Igen
Némító funkcióval:
Igen
Sugárkódolással:
Nem
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
Felülírható:
Nem
Kiesés előrejelzése:
Nem
Feltétel kiértékelő egység:
Nem
Szélesség:
30 mm
Hosszúság:
30 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs