OMRON - Fényfüggöny IP65 SN071111 - 656792
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor hossza - 658 mm
Védőmező magassága - 602 mm
Kaszkádosítható - Nem
Némító funkcióval - Nem
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071111
Gyártói cikkszám
656792
Gyártói típuskód
F3S-TGR-CL4B-014-600.1
Szenzor hossza:
658 mm
Védőmező magassága:
602 mm
Kaszkádosítható:
Nem
Némító funkcióval:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Szenzor magassága:
48 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
250 mA
Védettség (IP):
IP65
Védőmező hatótávolsága:
6 m
Fényfüggöny felbontása:
14 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-28.8 V
Szenzor hullámhossza:
880 nm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
2
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Szűrés lehetséges:
Nem
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Szenzor szélessége:
37 mm
Érzékelési képesség a próbatest számára:
14 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó és vevő
Környezeti hőmérséklet:
-10-55 °C
Felülírható:
Igen
Reakcióidő:
14 ms
Csökkentett felbontás:
Nem
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
24 V
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
4
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Sugárkódolással:
Igen
Órajelirányítás lehetséges:
Nem
Újraindítás-zárral:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb