OMRON - Fényfüggöny IP65 SN123038 - 356738
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor hossza - 625 mm
Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 3
Védőmező magassága - 625 mm
Kaszkádosítható - Igen
Némító funkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123038
Gyártói cikkszám
356738
Gyártói típuskód
F3SJ-B0625P25
Szenzor hossza:
625 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Védőmező magassága:
625 mm
Kaszkádosítható:
Igen
Némító funkcióval:
Igen
Feszültség fajtája:
DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Igen
Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Szenzor magassága:
30 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Védettség (IP):
IP65
Védőmező hatótávolsága:
7 m
Fényfüggöny felbontása:
20 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-28.8 V
Szenzor hullámhossza:
870 nm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
2
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Szűrés lehetséges:
Nem
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Szenzor szélessége:
30 mm
Érzékelési képesség a próbatest számára:
25 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó és vevő
Környezeti hőmérséklet:
-10-55 °C
Reakcióidő:
15 ms
Csökkentett felbontás:
Nem
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
24 V
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
4
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb