Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Fényfüggöny kábel M12 8pin 15m SN100622 - 284041

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Fényfüggöny kábel M12 8pin 15m SN100622

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb

  • Kábelhossz - 15 m

  • Kábelköpeny anyaga - egyéb

  • Kábelköpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100622

Gyártói cikkszám

284041

Gyártói típuskód

F39-TGR-CVL-B-15-R

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyéb

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyéb

Kábelhossz:

15 m

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

M12

Fényfüggöny kábel M12 8pin 15m