OMRON - Feszültségfigyelő relé 3f feszcsökk. és fesznöv. GT40676 - K8AB-PW2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 22.5 mm
Magasság - 90 mm
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648135276
Sonepar cikkszám
GT40676
Gyártói cikkszám
K8AB-PW2
Gyártói típuskód
K8AB-PW2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
100 mm
Relék ; OMRON ; %Feszültségfigyelő relé 3f feszcsökk. és fesznöv.