OMRON - Fiber amplifier, 2 fiber input, twin digital display, smart tuning, multiple functions, 2 NPN output, system connector SN196104 - 681534
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 10-30 V
Max. kimeneti áram - 100 mA
Védettség (IP) - IP50
Kapcsolási frekvencia - 5000 Hz
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN196104
Gyártói cikkszám
681534
Gyártói típuskód
E3NX-MA6
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Max. kimeneti áram:
100 mA
Védettség (IP):
IP50
Kapcsolási frekvencia:
5000 Hz
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
2
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel dugós csatlakozóval
Kapcsolókimenet típusa:
NPN
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Feszültség fajtája:
DC
Erősítő szélessége:
10 mm
Erősítő magassága:
33.5 mm
Erősítő hossza:
75.3 mm
Jelzés/kijelző:
digitális
Beállítási folyamat:
egyéb
Házforma/háztípus:
Quader
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Üresjárati áram:
0.1 mA
Fényfajta:
vörös fény polarizált
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Ház anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Igen
AWG-szám:
24