Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Figyelő relé, 3F, 17,5mm széles SN111566 - 387488

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Figyelő relé, 3F, 17,5mm széles SN111566

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Nem

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Nem

  • Feszültségmérési tartomány - 380-480 V

  • Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111566

Gyártói cikkszám

387488

Gyártói típuskód

K8DS-PZ2

Funkció fázissorrend-figyelés:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Nem

Feszültségmérési tartomány:

380-480 V

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Igen

Funkció aszimmetriafelismerés:

Igen

Szélesség:

17.5 mm

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

380-480 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Váltóérintkezők száma:

1

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

30 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

380-480 V

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

80 mm

Mélység:

74 mm

Figyelő relé, 3F, 17,5mm széles