OMRON - Fogyasztásmérő Power monitor, on-panel 48x96 mm with LED display, 1-phase / 2-wire,3-phase / 3-wire, Compoway/F and Modbus SX096822 - 380520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 600 A
Pólustípus - négyeres
Kivitel - mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax) - 720 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648822220
Sonepar cikkszám
SX096822
Gyártói cikkszám
380520
Gyártói típuskód
KM50-E1-FLK
Névleges áram (In):
600 A
Pólustípus:
négyeres
Kivitel:
mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax):
720 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
100-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
100-480 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Alkalmas:
vételezés
Visszafutás-zár:
Nem
Impulzuskimenet:
nincs
Szerelési mód:
frontoldali szerelésre
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Tarifavezérlés:
belső
Illesztőhely típusa:
Modbus
Jelzés fajtája:
digitális
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
1