Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OMRON - Fokozottan vízálló forgásjeladó. Átmérő 50 mm. Tápfeszültség 12-24 VDC. Kimenet PNP, nyitott kollektoros kimenet. Felbontás 1000 SX096872 - 257304

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Fokozottan vízálló forgásjeladó. Átmérő 50 mm. Tápfeszültség 12-24 VDC. Kimenet PNP, nyitott kollektoros kimenet. Felbontás 1000 SX096872

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Lépések száma fordulatonként - 100-100

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648528603

Sonepar cikkszám

SX096872

Gyártói cikkszám

257304

Gyártói típuskód

E6C2-CWZ5B 100P/R 2M

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Lépések száma fordulatonként:

100-100

Fordulatok száma:

6000-6000

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

5.979-6 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP64

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

100

Építési méret:

50 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

100-100

Átviteli mód:

réz

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (NEMA):

egyéb

Fokozottan vízálló forgásjeladó. Átmérő 50 mm. Tápfeszültség 12-24 VDC. Kimenet PNP, nyitott kollektoros kimenet. Felbontás 1000P/R