OMRON - Földelő sorkapocs Ground DIN rail terminal block with push-in plus connection for mounting on TS 35, nominal cross section 4 mm2 SX096897 - 669987
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2
Szerelési mód - védő-/G-sín
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-4 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583796379
Sonepar cikkszám
SX096897
Gyártói cikkszám
669987
Gyártói típuskód
XW5G-P4.0-1.1-1
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-6 mm2
Szerelési mód:
védő-/G-sín
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-4 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
1
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-4 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-40-55 °C