OMRON - Földelő sorkapocs Ground multi-tier DIN rail terminal block with push-in plus connections for mounting on TS 35, nominal cross s SX096886 - 670015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1-1 mm2
Szerelési mód - védő-/G-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583796331
Sonepar cikkszám
SX096886
Gyártói cikkszám
670015
Gyártói típuskód
XW5G-P1.5-1.1-2
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-1 mm2
Szerelési mód:
védő-/G-sín
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-1 mm2
Szintek száma:
2
Kapocshelyek száma:
1
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-1.5 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-40-55 °C