Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Folyadékszivárgás-érzékelő erősítőegység. 12-24VDC tápfeszülség, NPN nyitott kollektoros tranzisztor kimenet. SX101331 - 117007

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Folyadékszivárgás-érzékelő erősítőegység. 12-24VDC tápfeszülség, NPN nyitott kollektoros tranzisztor kimenet. SX101331

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

  • Toló a kézi kapcsoláshoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854465079

Sonepar cikkszám

SX101331

Gyártói cikkszám

117007

Gyártói típuskód

K7L-AT50

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges feszültség:

230-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Beépítési mélység:

67.5 mm

Brummogásmentes:

Igen

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-7a/AC-7b

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Folyadékszivárgás-érzékelő erősítőegység. 12-24VDC tápfeszülség, NPN nyitott kollektoros tranzisztor kimenet.