Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Folyamatmegjelenítő (SCADA) szoftver, futtatócsomag, USB-s hardverkulcsos másolásvédelemmel ellátva, maximálisan 5000 alarmal, m SX099633 - 695997

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Folyamatmegjelenítő (SCADA) szoftver, futtatócsomag, USB-s hardverkulcsos másolásvédelemmel ellátva, maximálisan 5000 alarmal, m SX099633

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • SCADA funkcionalitás - Igen

  • Több helyen is alkalmazható, futásidő - Igen

  • Felhasználócsoportok (jelszóvédelem) - Igen

  • SQL-adatbázis - integrált

  • Min. processzor ütemfrekvencia, runtime-rendszer - 600 GHz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734667937

Sonepar cikkszám

SX099633

Gyártói cikkszám

695997

Gyártói típuskód

CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V4

SCADA funkcionalitás:

Igen

Több helyen is alkalmazható, futásidő:

Igen

Felhasználócsoportok (jelszóvédelem):

Igen

SQL-adatbázis:

integrált

Min. processzor ütemfrekvencia, runtime-rendszer:

600 GHz

OPC-illesztőfelülettel, szerver:

Igen

OPC-illesztőfelülettel, kliens:

Igen

Programozási illesztőfelületekkel:

Igen

Futásidejű operációs rendszer, Windows XP:

Igen

Futásidejű operációs rendszer, Windows 2000:

Igen

Futásidejű operációs rendszer, LINUX:

Nem

Runtime üzemi rendszer, Windows Vista:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Nem

Futásidejű operációs rendszer, egyéb:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 2000:

Igen

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows XP:

Igen

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:

Igen

Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows Vista:

Nem

Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows 2003 Server:

Nem

Tervező üzemi (Windows 7) rendszeren futtatható:

Nem

Min. főtároló, futásidejű rendszer:

256 MB

Min. fő memória, projekttervező rendszer:

256 MB

Ipari- és technológiai bővítések:

integrált

Max. szerverszám:

1

Max. kliensszám:

1

Web-kliensek részére alkalmas:

Nem

Riasztás-management:

Igen

Irány-megjelenítés:

Igen

Többfelhasználós projektek maximális száma:

1

Online projekttervezés lehetséges:

Igen

Integrálható az automatizációs rendszer műszaki software-jébe:

Igen

Online/runtime nyelvek száma:

16

Beszédátkapcsolás lehetséges:

Igen

Projekttervező/futásidejű nyelvek száma:

16

Projekttervező-felületi nyelvek száma:

16

Visual Basic szkript-nyelvvel:

Igen

Egyéb szkript-nyelvvel:

Igen

Objektum-építőelem-könyvtár:

integrált

Jelzőrendszer:

integrált

Alkalmazó-archívum/receptúra kezelés:

integrált

Beszámoló rendszer/protokollrendszer:

integrált

Folyamatdiagnózis funkció:

rendelkezésre nem álló

Min. processzor ütemfrekvencia, projekttervező rendszer:

600 GHz

Folyamatmegjelenítő (SCADA) szoftver, futtatócsomag, USB-s hardverkulcsos másolásvédelemmel ellátva, maximálisan 5000 alarmal, max 256 csatlakoztatható eszköz (PLC...), maximálisan definiálható pontok száma 8000 (8.192.000 tömb esetén), maximálisan 100 script, 500 oldal jeleníthető meg, adatbázis támogatás: MS Acces, SQL, ODBC, MS Excel, Dbase, CSV.