OMRON - Fordulatszám jeladó Encoder, absolute, 256 ppr, 8-bit, 12 to 24 VDC gray code output, 5 m cable, H8PS connector SX096843 - 128074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - abszolút jeladó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - kábel dugós csatlakozóval
Lépések száma fordulatonként - 256-256
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854588549
Sonepar cikkszám
SX096843
Gyártói cikkszám
128074
Gyártói típuskód
E6CP-AG5C-C 256 5M
Kivitel:
abszolút jeladó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel dugós csatlakozóval
Lépések száma fordulatonként:
256-256
Fordulatok száma:
1000-1000
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
5.98-5.992 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP50
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
256
Építési méret:
50 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Impulzusszám fordulatonként:
5000-5000
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb