Nem visszaküldhető

OMRON - Fordulatszám jeladó Encoder, absolute, 256ppr, 8-bit, 5-12 VDC, gray code output, 2 m cable SX096842 - 128168

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Fordulatszám jeladó Encoder, absolute, 256ppr, 8-bit, 5-12 VDC, gray code output, 2 m cable SX096842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - abszolút jeladó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Lépések száma fordulatonként - 256-256

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854588495

Sonepar cikkszám

SX096842

Gyártói cikkszám

128168

Gyártói típuskód

E6CP-AG3C 256 2M

Kivitel:

abszolút jeladó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Lépések száma fordulatonként:

256-256

Fordulatok száma:

1000-1000

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

5.98-5.992 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP50

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

256

Építési méret:

50 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

5000-5000

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

egyéb

Fordulatszám jeladó Encoder, absolute, 256ppr, 8-bit, 5-12 VDC, gray code output, 2 m cable