OMRON - Fordulatszám jeladó Encoder, absolute, 360 ppr, 10-bit, 5-12 VDC, BCD output, 5 m cable with connector SX096859 - 146573
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - abszolút jeladó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - kábel dugós csatlakozóval
Lépések száma fordulatonként - 360-360
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853371982
Sonepar cikkszám
SX096859
Gyártói cikkszám
146573
Gyártói típuskód
E6F-AB3C-C 360 5M
Kivitel:
abszolút jeladó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel dugós csatlakozóval
Lépések száma fordulatonként:
360-360
Fordulatok száma:
0-5000
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
9.985-10 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
360
Építési méret:
60 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
cink
Védettség (NEMA):
egyéb