Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Fordulatszám jeladó Encoder, absolute, 360ppr, 8-bit, 12-24 VDC, gray code output, 2m cable SX096854 - 128108

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Fordulatszám jeladó Encoder, absolute, 360ppr, 8-bit, 12-24 VDC, gray code output, 2m cable SX096854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - abszolút jeladó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Lépések száma fordulatonként - 360-360

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854687877

Sonepar cikkszám

SX096854

Gyártói cikkszám

128108

Gyártói típuskód

E6F-AG5B 360 2M

Kivitel:

abszolút jeladó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Lépések száma fordulatonként:

360-360

Fordulatok száma:

5000-5000

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

9-10 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

360

Építési méret:

60 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

20000-20000

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (NEMA):

egyéb

Fordulatszám jeladó Encoder, absolute, 360ppr, 8-bit, 12-24 VDC, gray code output, 2m cable