OMRON - Fordulatszám jeladó Encoder, incremental, 1500ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable SX096826 - 257265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - inkrementális adó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Lépések száma fordulatonként - 1500-1500
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648528214
Sonepar cikkszám
SX096826
Gyártói cikkszám
257265
Gyártói típuskód
E6C2-CWZ6C 1500P/R 2M
Kivitel:
inkrementális adó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Lépések száma fordulatonként:
1500-1500
Fordulatok száma:
0-6000
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
5.979-6 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP64
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
1500
Építési méret:
50 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Impulzusszám fordulatonként:
1500-1500
Átviteli mód:
réz
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (NEMA):
egyéb