OMRON - Fordulatszám jeladó Encoder, incremental, 2000ppr, 5 VDC, Line driver 2m cable SX096861 - 668085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - inkrementális adó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Lépések száma fordulatonként - 2000-2000
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648296045
Sonepar cikkszám
SX096861
Gyártói cikkszám
668085
Gyártói típuskód
E6B2-CWZ1X 2000P/R 2M
Kivitel:
inkrementális adó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Lépések száma fordulatonként:
2000-2000
Fordulatok száma:
0-6000
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
5.979-6 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP50
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
2000
Építési méret:
40 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (NEMA):
egyéb