Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Fordulatszám jeladó Encoder, incremental, 360 ppr, 12 to 24 VDC, PNP output, 0.5 m cable SX096830 - 361819

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Fordulatszám jeladó Encoder, incremental, 360 ppr, 12 to 24 VDC, PNP output, 0.5 m cable SX096830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Fordulatok száma - 6000-6000

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648462907

Sonepar cikkszám

SX096830

Gyártói cikkszám

361819

Gyártói típuskód

E6B2-CWZ5B 360P/R 2M

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Fordulatok száma:

6000-6000

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

5.979-6 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP50

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

360

Építési méret:

40 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Átviteli mód:

réz

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (NEMA):

egyéb

Fordulatszám jeladó Encoder, incremental, 360 ppr, 12 to 24 VDC, PNP output, 0.5 m cable