OMRON - Fordulatszám jeladó Encoder, incremental, 360 ppr, 5 to 12 VDC, 2-phase, NPN output, 2 m cable SX096864 - 377167
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - inkrementális adó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Lépések száma fordulatonként - 360-360
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583136939
Sonepar cikkszám
SX096864
Gyártói cikkszám
377167
Gyártói típuskód
E6A2-CW3C 360P/R 2M
Kivitel:
inkrementális adó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Lépések száma fordulatonként:
360-360
Fordulatok száma:
0-5000
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
3.988-4 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP50
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
360
Építési méret:
25 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Impulzusszám fordulatonként:
0-30000
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (NEMA):
egyéb