Nem visszaküldhető

OMRON - Fordulatszám jeladó Encoder, incremental, 500ppr, 12-24VDC, complimentary output, 2m cable SX096840 - 151250

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Fordulatszám jeladó Encoder, incremental, 500ppr, 12-24VDC, complimentary output, 2m cable SX096840

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Lépések száma fordulatonként - 500-500

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854740411

Sonepar cikkszám

SX096840

Gyártói cikkszám

151250

Gyártói típuskód

E6F-CWZ5G 500P/R 2M

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Lépések száma fordulatonként:

500-500

Fordulatok száma:

0-5000

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

9.985-10 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

500

Építési méret:

60 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

cink

Védettség (NEMA):

egyéb

Fordulatszám jeladó Encoder, incremental, 500ppr, 12-24VDC, complimentary output, 2m cable