Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Fordulatszám jeladó Encoder, incremental, 500ppr, 5-12 VDC, NPN open collector, 0.5 m cable SX096865 - 128413

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Fordulatszám jeladó Encoder, incremental, 500ppr, 5-12 VDC, NPN open collector, 0.5 m cable SX096865

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Lépések száma fordulatonként - 500-500

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854494031

Sonepar cikkszám

SX096865

Gyártói cikkszám

128413

Gyártói típuskód

E6A2-CWZ3C 500P/R 0.5M

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Lépések száma fordulatonként:

500-500

Fordulatok száma:

0-5000

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

3.988-4 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP50

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

500

Építési méret:

25 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (NEMA):

egyéb

Fordulatszám jeladó Encoder, incremental, 500ppr, 5-12 VDC, NPN open collector, 0.5 m cable