Nem visszaküldhető

OMRON - Fordulatszám jeladó Encoder, incremental, 500ppr, 5 VDC, Line driver output, 2m cable SX096877 - 257296

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Fordulatszám jeladó Encoder, incremental, 500ppr, 5 VDC, Line driver output, 2m cable SX096877

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Lépések száma fordulatonként - 500-500

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648528528

Sonepar cikkszám

SX096877

Gyártói cikkszám

257296

Gyártói típuskód

E6C2-CWZ1X 500P/R 2M

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Lépések száma fordulatonként:

500-500

Fordulatok száma:

0-6000

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

5.979-6 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP64

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

500

Építési méret:

50 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (NEMA):

egyéb

Fordulatszám jeladó Encoder, incremental, 500ppr, 5 VDC, Line driver output, 2m cable