OMRON - Fordulatszám jeladó Encoder, incremental, 600ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable SX096856 - 235964
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - inkrementális adó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Lépések száma fordulatonként - 600-600
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648296236
Sonepar cikkszám
SX096856
Gyártói cikkszám
235964
Gyártói típuskód
E6B2-CWZ5B 600P/R 2M
Kivitel:
inkrementális adó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Lépések száma fordulatonként:
600-600
Fordulatok száma:
0-6000
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
5.979-6 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP50
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
600
Építési méret:
40 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (NEMA):
egyéb