OMRON - Fordulatszám jeladó Rotary Encoder, incremental, 20 ppr, 5 to 24 VDC, 3-phase, NPN output, 2 m cable SX096868 - 235952
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - inkrementális adó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Lépések száma fordulatonként - 20-20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648295840
Sonepar cikkszám
SX096868
Gyártói cikkszám
235952
Gyártói típuskód
E6B2-CWZ6C 20P/R 2M
Kivitel:
inkrementális adó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Lépések száma fordulatonként:
20-20
Fordulatok száma:
0-6000
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
5.988-6 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP50
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
20
Építési méret:
40 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Impulzusszám fordulatonként:
0-100000
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb