OMRON - Fordulatszámmérő 32x54mm NPN-bemenet GT02027 - 672673
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája - DC
Jelek száma - 4
Szélesség - 48 mm
Magasság - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648283625
Sonepar cikkszám
GT02027
Gyártói cikkszám
672673
Gyártói típuskód
H7ER-N
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája:
DC
Jelek száma:
4
Szélesség:
48 mm
Magasság:
24 mm
Mérőeszköz:
digitális
Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzusszámláló (beépíthető) ; Fordulatszámmérő 32x54mm NPN-bemenet