OMRON - Fordulatszámmérő 32x54mm PNP/NPN-bemenet GT93184 - 672678
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 24-24 V
Kivitel - frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája - DC
Jelek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93184
Gyártói cikkszám
672678
Gyártói típuskód
H7ER-NV1
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
24-24 V
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája:
DC
Jelek száma:
5
Szélesség:
48 mm
Magasság:
24 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
10 Hz
Mérő és ellenőrző berendezések ; OMRON ; Fordulatszámmérő 32x54mm PNP/NPN-bemenet