OMRON - Fordulatszámmérő (beépíthető) Digital counter, plug-in, 11-pin, 48x48 mm, IP66, 6 count digits, tachometer, SPDT 3 A relay outpu SX096880 - 700365
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - frontoldali szerelésre
Mérőeszköz - digitális
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Szélesség - 48 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734670142
Sonepar cikkszám
SX096880
Gyártói cikkszám
700365
Gyártói típuskód
H7CC-R11
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Mérőeszköz:
digitális
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Modulszélesség:
2.7
Fordulatszámmérő (beépíthető) Digital counter, plug-in, 11-pin, 48x48 mm, IP66, 6 count digits, tachometer, SPDT 3 A relay outpu