Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Fordulatszámmérő (beépíthető) Digital counter, plug-in, 11-pin, 48x48 mm, IP66, 6 count digits, tachometer, SPDT & SPST output, SX096883 - 700368

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Fordulatszámmérő (beépíthető) Digital counter, plug-in, 11-pin, 48x48 mm, IP66, 6 count digits, tachometer, SPDT & SPST output, SX096883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Kivitel - frontoldali szerelésre

  • Mérőeszköz - digitális

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

  • Szélesség - 48 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734670173

Sonepar cikkszám

SX096883

Gyártói cikkszám

700368

Gyártói típuskód

H7CC-R11WD

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Mérőeszköz:

digitális

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

48 mm

Magasság:

48 mm

Modulszélesség:

2.7

Fordulatszámmérő (beépíthető) Digital counter, plug-in, 11-pin, 48x48 mm, IP66, 6 count digits, tachometer, SPDT & SPST output,