OMRON - Fotoelektromos érzékelő, négyszögletes ház, rozsdamentes acél, 1. osztályú vörös lézer, 35–150 mm, 10–30 VDC, PNP, Light-ON/Dark-ON M8 castlakozós SN172725 - 696053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítási tartomány - 35-150 mm
Névleges kapcsolási távolság - 150 mm
Kapcsolótávolság - 35-150 mm
Max. kapcsolási távolság - 150 mm
Beállítási folyamat - Teach-In
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172725
Gyártói cikkszám
696053
Gyártói típuskód
E3AS-HL150LMT M3
Beállítási tartomány:
35-150 mm
Névleges kapcsolási távolság:
150 mm
Kapcsolótávolság:
35-150 mm
Max. kapcsolási távolság:
150 mm
Beállítási folyamat:
Teach-In
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Védettség (IP):
IP67
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
Quader
Szenzor szélessége:
15.5 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Ház anyaga:
fém
Szenzor hossza:
28.9 mm
Kapcsolási frekvencia:
333 Hz
Reakcióidő:
1.5 ms
Feszültség fajtája:
DC
Fényfajta:
lézerdióda vörös fény
Max. kimeneti áram:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Reflektorral:
Nem
Triangulation:
háttérkitakarás
Kiesés előrejelzése:
Nem
Időfunkcióval:
Igen
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
2
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szenzor magassága:
48.6 mm
Nyomófunkció:
világosra-/sötétre kapcsoló
Optikai felület anyaga:
műanyag
Környezeti hőmérséklet:
-10-50 °C
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Lézervédelmi osztály:
1-es osztály
Szenzor hullámhossza:
660 nm
Fényfolt:
10.4 mm2
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb