OMRON - Fotóelektromos szenzor NPN 5-24 VDC SN175410 - 158099
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolótávolság - 0-9 mm
Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem
Max. kapcsolási távolság - 5 mm
Beállítási folyamat - kézi beállítás
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175410
Gyártói cikkszám
158099
Gyártói típuskód
EE-SPY402
Kapcsolótávolság:
0-9 mm
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Max. kapcsolási távolság:
5 mm
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Védettség (IP):
IP50
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Kapcsolókimenet típusa:
NPN
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Nyomófunkció:
világosra kapcsoló
Feszültség fajtája:
DC
Ház anyaga:
műanyag
Fényfajta:
infravörös fény
Max. kimeneti áram:
80 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4.5-26.4 V
Reflektorral:
Nem
Kiesés előrejelzése:
Nem
Időfunkcióval:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szenzor szélessége:
26 mm
Szenzor magassága:
20 mm
Szenzor hossza:
7 mm
Optikai felület anyaga:
műanyag
Reakcióidő:
5 ms
Kapcsolási frekvencia:
100 Hz
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Lézervédelmi osztály:
nincs
Szenzor hullámhossza:
940 nm
AWG-szám:
24
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-10-55 °C