OMRON - Fotókapcsoló 12-24VDC 25-300mm érz. PNP M8 lézeres IP67 GT63105 - 323144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítási tartomány - 25-300 mm
Névleges kapcsolási távolság - 300 mm
Kapcsolótávolság - 25-300 mm
Max. kapcsolási távolság - 300 mm
Beállítási folyamat - kézi beállítás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648678803
Sonepar cikkszám
GT63105
Gyártói cikkszám
323144
Gyártói típuskód
E3Z-LL88
Beállítási tartomány:
25-300 mm
Névleges kapcsolási távolság:
300 mm
Kapcsolótávolság:
25-300 mm
Max. kapcsolási távolság:
300 mm
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Védettség (IP):
IP67
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
Quader
Szenzor szélessége:
10.8 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor hossza:
20 mm
Kapcsolási frekvencia:
2000 Hz
Reakcióidő:
0.5 ms
Feszültség fajtája:
DC
Fényfajta:
lézerdióda vörös fény
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Max. kimeneti áram:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Reflektorral:
Nem
Triangulation:
háttérkitakarás
Kiesés előrejelzése:
Nem
Időfunkcióval:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szenzor átmérője:
-8888 mm
Szenzor magassága:
32.2 mm
Nyomófunkció:
világosra-/sötétre kapcsoló
Optikai felület anyaga:
műanyag
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Min. reflektortávolság:
25 mm
Környezeti hőmérséklet:
-10-55 °C
Védőmező hatótávolsága:
-8888 m
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
1
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
-8888 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Lézervédelmi osztály:
1-es osztály
Szenzor hullámhossza:
655 nm
Fényfolt:
0.4 mm2
AWG-szám:
24
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb