OMRON - Fotókapcsoló 12-24VDC PNP IP67 GT48600 - 323121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 500 mm
Névleges kapcsolási távolság - 500 mm
Időfunkcióval - Nem
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648676663
Sonepar cikkszám
GT48600
Gyártói cikkszám
323121
Gyártói típuskód
E3Z-B86
Max. kapcsolási távolság:
500 mm
Névleges kapcsolási távolság:
500 mm
Időfunkcióval:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Házforma/háztípus:
Quader
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Védettség (IP):
IP67
Feszültség fajtája:
DC
Ház anyaga:
műanyag
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Min. reflektortávolság:
100 mm
Szenzor átmérője:
-8888 mm
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Reakcióidő:
1 ms
Nyomófunkció:
világosra-/sötétre kapcsoló
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Kapcsolási frekvencia:
1000 Hz
Fényfajta:
vörös fény polarizálatlan
Lézervédelmi osztály:
nincs
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
1
Max. kimeneti áram:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Reflektorral:
Nem
Kiesés előrejelzése:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Szenzor szélessége:
10.8 mm
Szenzor magassága:
32.2 mm
Szenzor hossza:
20 mm
Optikai felület anyaga:
műanyag
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Védőmező hatótávolsága:
-8888 m
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
-8888 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Szenzor hullámhossza:
660 nm
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb