Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Fotókapcsoló 12-24VDC PNP kim. IP67 2m kábellel SN157683 - 323229

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Fotókapcsoló 12-24VDC PNP kim. IP67 2m kábellel SN157683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. kapcsolási távolság - 3000 mm

  • Névleges kapcsolási távolság - 3000 mm

  • Időfunkcióval - Nem

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157683

Gyártói cikkszám

323229

Gyártói típuskód

E3ZS-T81A

Max. kapcsolási távolság:

3000 mm

Névleges kapcsolási távolság:

3000 mm

Időfunkcióval:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Beállítási folyamat:

egyéb

Házforma/háztípus:

Quader

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Védettség (IP):

IP67

Feszültség fajtája:

DC

Ház anyaga:

műanyag

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Min. reflektortávolság:

0.2 mm

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Reakcióidő:

1 ms

Nyomófunkció:

világosra kapcsoló

Környezeti hőmérséklet:

-10--10 °C

Kapcsolási frekvencia:

500 Hz

Fényfajta:

vörös fény polarizált

Lézervédelmi osztály:

nincs

Max. kimeneti áram:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-12 V

Reflektorral:

Nem

Kiesés előrejelzése:

Nem

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

1

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 2

Szenzor szélessége:

10.8 mm

Szenzor magassága:

31 mm

Szenzor hossza:

20 mm

Optikai felület anyaga:

műanyag

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Védőmező hatótávolsága:

3 m

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

2 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Szenzor hullámhossza:

660 nm

Fényfolt:

0 mm2

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Fotókapcsoló 12-24VDC PNP kim. IP67 2m kábellel