OMRON - Fotókapcsoló IP64 SN100281 - 669202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolótávolság - 10-2500 mm
Max. kapcsolási távolság - 2500 mm
Beállítási folyamat - kézi beállítás
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem
Védettség (IP) - IP64
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100281
Gyártói cikkszám
669202
Gyártói típuskód
E3JK-DN13 2M
Kapcsolótávolság:
10-2500 mm
Max. kapcsolási távolság:
2500 mm
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Védettség (IP):
IP64
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
NPN
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Nyomófunkció:
világosra-/sötétre kapcsoló
Feszültség fajtája:
DC
Ház anyaga:
műanyag
Fényfajta:
infravörös fény
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Reakcióidő:
1 ms
Lézervédelmi osztály:
nincs
Szenzor hullámhossza:
850 nm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C