OMRON - Fotókapcsoló IP67 GT39447 - 130779
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítási tartomány - 200-2000 mm
Névleges kapcsolási távolság - 2000 mm
Kapcsolótávolság - 200-2000 mm
Max. kapcsolási távolság - 2000 mm
Beállítási folyamat - Teach-In
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854439506
Sonepar cikkszám
GT39447
Gyártói cikkszám
130779
Gyártói típuskód
E3G-L77
Beállítási tartomány:
200-2000 mm
Névleges kapcsolási távolság:
2000 mm
Kapcsolótávolság:
200-2000 mm
Max. kapcsolási távolság:
2000 mm
Beállítási folyamat:
Teach-In
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Védettség (IP):
IP67
Kapcsolókimenet típusa:
PNP/NPN
Szenzor szélessége:
21 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor hossza:
45 mm
Kapcsolási frekvencia:
200 Hz
Reakcióidő:
5 ms
Feszültség fajtája:
DC
Fényfajta:
infravörös fény
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Max. kimeneti áram:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Reflektorral:
Nem
Triangulation:
háttérkitakarás
Kiesés előrejelzése:
Nem
Időfunkcióval:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szenzor magassága:
67.8 mm
Nyomófunkció:
világosra-/sötétre kapcsoló
Optikai felület anyaga:
műanyag
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Min. reflektortávolság:
0.2 mm
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
1
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Lézervédelmi osztály:
nincs
Szenzor hullámhossza:
860 nm
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem