Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Fotókapcsoló M18 PNP 2m kábel IP67 SN087969 - 378962

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Fotókapcsoló M18 PNP 2m kábel IP67 SN087969

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolótávolság - 5-100 mm

  • Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem

  • Max. kapcsolási távolság - 100 mm

  • Beállítási folyamat - kézi beállítás

  • Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087969

Gyártói cikkszám

378962

Gyártói típuskód

E3RA-DP11 2M

Kapcsolótávolság:

5-100 mm

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Max. kapcsolási távolság:

100 mm

Beállítási folyamat:

kézi beállítás

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Védettség (IP):

IP67

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Szenzor átmérője:

18 mm

Nyomófunkció:

világosra-/sötétre kapcsoló

Feszültség fajtája:

DC

Ház anyaga:

műanyag

Fényfajta:

vörös fény polarizálatlan

Max. kimeneti áram:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Reflektorral:

Nem

Kiesés előrejelzése:

Nem

Időfunkcióval:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szenzor szélessége:

18 mm

Szenzor magassága:

18 mm

Szenzor hossza:

53.9 mm

Optikai felület anyaga:

műanyag

Reakcióidő:

0.5 ms

Kapcsolási frekvencia:

2000 Hz

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

1

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Lézervédelmi osztály:

nincs

Szenzor hullámhossza:

624 nm

Fényfolt:

1400 mm2

AWG-szám:

26

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Érzékelők ; EC001821 ; Fotókapcsoló M18 PNP 2m kábel