OMRON - Fotókapcsoló M18 PNP IP67 SN015288 - 378964
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolótávolság - 5-700 mm
Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem
Max. kapcsolási távolság - 700 mm
Beállítási folyamat - kézi beállítás
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015288
Gyártói cikkszám
378964
Gyártói típuskód
E3RA-DP13 2M
Kapcsolótávolság:
5-700 mm
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Max. kapcsolási távolság:
700 mm
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Védettség (IP):
IP67
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Szenzor átmérője:
18 mm
Nyomófunkció:
világosra-/sötétre kapcsoló
Feszültség fajtája:
DC
Ház anyaga:
műanyag
Fényfajta:
vörös fény polarizálatlan
Max. kimeneti áram:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Reflektorral:
Nem
Kiesés előrejelzése:
Nem
Időfunkcióval:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szenzor szélessége:
18 mm
Szenzor magassága:
18 mm
Szenzor hossza:
53.9 mm
Optikai felület anyaga:
műanyag
Reakcióidő:
0.5 ms
Kapcsolási frekvencia:
2000 Hz
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
1
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Lézervédelmi osztály:
nincs
Szenzor hullámhossza:
624 nm
Fényfolt:
10800 mm2
AWG-szám:
26
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C