OMRON - Fotókapcsoló PNP-kimenet tárgyreflexiós kivitel IP67 GT77060 - 224249
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítási tartomány - 1-30 mm
Névleges kapcsolási távolság - 30 mm
Kapcsolótávolság - 1-30 mm
Max. kapcsolási távolság - 30 mm
Beállítási folyamat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648223669
Sonepar cikkszám
GT77060
Gyártói cikkszám
224249
Gyártói típuskód
E3T-FL23 2M
Beállítási tartomány:
1-30 mm
Névleges kapcsolási távolság:
30 mm
Kapcsolótávolság:
1-30 mm
Max. kapcsolási távolság:
30 mm
Beállítási folyamat:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Védettség (IP):
IP67
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
Quader
Szenzor szélessége:
12 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor hossza:
3.5 mm
Kapcsolási frekvencia:
1000 Hz
Reakcióidő:
1 ms
Feszültség fajtája:
DC
Fényfajta:
vörös fény polarizálatlan
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Max. kimeneti áram:
50 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10.8-26.4 V
Reflektorral:
Nem
Triangulation:
háttérkitakarás
Kiesés előrejelzése:
Nem
Időfunkcióval:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szenzor átmérője:
-8888 mm
Szenzor magassága:
20.8 mm
Nyomófunkció:
világosra kapcsoló
Optikai felület anyaga:
műanyag
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
50 mA
Min. reflektortávolság:
1 mm
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Védőmező hatótávolsága:
0.03 m
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
1
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
-8888 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Lézervédelmi osztály:
nincs
Szenzor hullámhossza:
650 nm
AWG-szám:
27
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb